Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-R polyamide voor elastomeer inzetstuk zware serie 5S-PA-R

  • ERIKS:1033397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Groep
5S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
Breedte
30.5 mm