€ 7,26/ stukexcl. btw
€ 8,78incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Groep | 6 |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Elastomeer inzetstuk |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 64.5 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 66 mm |
Breedte | 30 mm |