Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-R polyamide met elastomeer inzetstuk zware serie 7070-PA-R

  • ERIKS:11355879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,59/ stukexcl. btw

€ 80,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
70 mm
Geschikt voor buisdiameter
2.3/4" in
Groep
7S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
70 mm
Breedte
60 mm