€ 66,59/ stukexcl. btw
€ 80,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 68 mm |
Groep | 7S |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Elastomeer inzetstuk |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 120 mm |
L1 | 154 mm |
L2 | 122 mm |
ØD1 | 68 mm |
Breedte | 60 mm |