Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-R polyamide met elastomeer inzetstuk zware serie 4012.7-PA-R

  • ERIKS:14396167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,08/ stukexcl. btw

€ 9,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
12.7 mm
Groep
4S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
12.7 mm
Breedte
30.5 mm