Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-R polyamide met elastomeer inzetstuk standaard serie 621.3-PA-R

  • ERIKS:11355802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,30/ stukexcl. btw

€ 13,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
21.3 mm
Groep
6
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
21.3 mm
Breedte
30 mm