Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-R polyamide met elastomeer inzetstuk standaard serie 417.2-PA-R

  • ERIKS:11355798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
17.2 mm
Groep
4
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
41.2 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
17.2 mm
Breedte
30 mm