Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware serie 9168-PA

  • ERIKS:11358106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,20/ stukexcl. btw

€ 156,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
168 mm
Groep
9S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
168 mm
Breedte
91 mm
S
3 mm