Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware serie 9150-PA

  • ERIKS:14396416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 142,12/ stukexcl. btw

€ 171,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
150 mm
Groep
9S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
150 mm
Breedte
91 mm
S
3 mm