Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware serie 8114.3-PA

  • ERIKS:11358856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,63/ stukexcl. btw

€ 109,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
114.3 mm
Groep
8S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD1
114.3 mm
Breedte
80 mm
S
2 mm