Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware serie 7074-PA

  • ERIKS:14396357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,80/ stukexcl. btw

€ 56,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
74 mm
Groep
7S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
74 mm
Breedte
60 mm
S
2 mm