Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware serie 7000-PA

  • ERIKS:14396347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,54/ stukexcl. btw

€ 51,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
0 mm
Groep
7S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
0 mm
Breedte
60 mm
S
2 mm