Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware serie 6048.3-PA

  • ERIKS:957968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,44/ stukexcl. btw

€ 21,10incl. btw

301 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
48.3 mm
Groep
6S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
48.3 mm
Breedte
45 mm
S
2 mm