Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware serie 5033.7-PA

  • ERIKS:951994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
33.7 mm
Groep
5S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
33.7 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm