Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware serie 5025-PA

  • ERIKS:11358335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,15/ stukexcl. btw

€ 12,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
25 mm
Groep
5S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
25 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm