Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware serie 12340-PA

  • ERIKS:11357599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.600,88/ stukexcl. btw

€ 1.937,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
340 mm
Groep
12S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
530 mm
L1
630 mm
L2
534 mm
ØD1
340 mm
Breedte
182 mm
S
20 mm