Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware serie 11324-PA

  • ERIKS:11357597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 767,98/ stukexcl. btw

€ 929,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
324 mm
Groep
11S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
410 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD1
324 mm
Breedte
162 mm
S
8 mm