€ 767,98/ stukexcl. btw
€ 929,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 273 mm |
Groep | 11S |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 410 mm |
L1 | 470 mm |
L2 | 395 mm |
ØD1 | 273 mm |
Breedte | 162 mm |
S | 8 mm |