Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware serie 10216-PA

  • ERIKS:11357548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 360,22/ stukexcl. btw

€ 435,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
216 mm
Geschikt voor buisdiameter
8.1/2" in
Groep
10S
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
270 mm
L1
336 mm
L2
265 mm
ØD1
216 mm
Breedte
120 mm
S
3 mm