€ 360,22/ stukexcl. btw
€ 435,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 204 mm |
Groep | 10S |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
L1 | 336 mm |
L2 | 265 mm |
ØD1 | 204 mm |
Breedte | 120 mm |
S | 3 mm |