Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd zware dubbele serie 4025.4/25.4-PA

  • ERIKS:11357821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy Twin
Geschikt voor buisdiameter
25.4 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
25.4 mm
Geschikt voor buisdiameter
1" in
Groep
4S-D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H1
48 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
L3
45 mm
ØD1
25.4 mm
ØD2
25.4 mm
Breedte
30 mm
S
1.2 mm