Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard serie 785-PA

  • ERIKS:14396379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,76/ stukexcl. btw

€ 16,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
85 mm
Groep
7
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
93 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
85 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm