Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard serie 757.2-PA

  • ERIKS:11358048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,94/ stukexcl. btw

€ 13,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
57.2 mm
Geschikt voor buisdiameter
2.1/4" in
Groep
7
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
93 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
57.2 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm