Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard serie 431-PA

  • ERIKS:11357878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,88/ stukexcl. btw

€ 3,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
31 mm
Groep
4
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
31 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm