Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard serie 422-PA

  • ERIKS:11358781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
22 mm
Geschikt voor buisdiameter
7/8" in
Groep
4
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
22 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm