Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard serie 321.3-PA

  • ERIKS:783196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,97/ stukexcl. btw

€ 2,38incl. btw

162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
21.3 mm
Groep
3
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
21.3 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm