Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard serie 209.5-PA

  • ERIKS:12034176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,91/ stukexcl. btw

€ 2,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
9.5 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/8" in
Groep
2
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
9.5 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm