Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard serie 200-PA

  • ERIKS:14396022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
0 mm
Groep
2
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
0 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm