Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard serie 112.7-PA

  • ERIKS:11358779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,33/ stukexcl. btw

€ 1,61incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
12.7 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/2" in
Groep
1
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
12.7 mm
Breedte
30 mm
S
0.4 mm