Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard serie 108a-PA

  • ERIKS:754579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,56/ stukexcl. btw

€ 1,89incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Geschikt voor buisdiameter
5/16" in
Groep
1A
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
8 mm
Breedte
30 mm
S
0.4 mm