Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard serie 103.2-PA

  • ERIKS:11357553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,25/ stukexcl. btw

€ 1,51incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
3.2 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/8" in
Groep
1
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
3.2 mm
Breedte
30 mm
S
0.4 mm