Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard serie 100-PA

  • ERIKS:14395973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,25/ stukexcl. btw

€ 1,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
0 mm
Groep
1
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
0 mm
Breedte
30 mm
S
0.4 mm