€ 6,22/ stukexcl. btw
€ 7,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Geschikt voor buisdiameter | 42 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 42 mm |
Groep | 5D |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-3 |
H | 53 mm |
L1 | 106 mm |
L2 | 56 mm |
ØD1 | 42 mm |
ØD2 | 42 mm |
Breedte | 30 mm |
S | 0.7 mm |