Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard dubbele serie 428/28-PA

  • ERIKS:1029654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
28 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
28 mm
Groep
4D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
40 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
28 mm
ØD2
28 mm
Breedte
30 mm
S
0.7 mm