Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard dubbele serie 322/22-PA

  • ERIKS:11357760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
22 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
22 mm
Geschikt voor buisdiameter
7/8" in
Groep
3D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
22 mm
ØD2
22 mm
Breedte
30 mm
S
0.7 mm