Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard dubbele serie 310/10-PA

  • ERIKS:11357726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
10 mm
Groep
3D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
10 mm
ØD2
10 mm
Breedte
30 mm
S
0.7 mm