Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard dubbele serie 200/00-PA

  • ERIKS:14396019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,47/ stukexcl. btw

€ 2,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
0 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
0 mm
Groep
2D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
0 mm
ØD2
0 mm
Breedte
30 mm
S
0.7 mm