Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA polyamide geprofileerd standaard dubbele serie 106.4/06.4-PA

  • ERIKS:820229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,09/ stukexcl. btw

€ 2,53incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
6.4 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
6.4 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/4" in
Groep
1D
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
6.4 mm
ØD2
6.4 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm