Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-NRC polyamide voor elastomeer inzetstuk standaard serie 5-PA-NRC

  • ERIKS:13633264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Groep
5
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
Breedte
30 mm