Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PA-MGR polyamide geprofileerd standaard serie 532-PA-MGR

  • ERIKS:14868473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
32 mm
Geschikt voor buisdiameter
1.1/4" in
Groep
5
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
L3
26 mm
ØD1
32 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm