€ 4,04/ stukexcl. btw
€ 4,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 25 mm |
Groep | 5 |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 58 mm |
L1 | 71 mm |
L2 | 52 mm |
L3 | 26 mm |
ØD1 | 25 mm |
Breedte | 30 mm |
S | 0.8 mm |