Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LNGF polypropyleen geprofileerd lichte serie LNGF-416/16-PP

  • ERIKS:11356591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,71/ stukexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNGF
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
16 mm
Geschikt voor buisdiameter
5/8" in
Groep
4
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
16 mm
ØD2
16 mm
ØD3
6.8 mm