Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LNGF polypropyleen geprofileerd lichte serie LNGF-316/16-PP

  • ERIKS:11356587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNGF
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
16 mm
Geschikt voor buisdiameter
5/8" in
Groep
3
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
54 mm
L2
30 mm
ØD1
16 mm
ØD2
16 mm
ØD3
6.8 mm