€ 0,52/ stukexcl. btw
€ 0,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LNGF |
Geschikt voor buisdiameter | 14 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 14 mm |
Groep | 3 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
B | 14.5 mm |
H | 23.5 mm |
L1 | 54 mm |
L2 | 30 mm |
ØD1 | 14 mm |
ØD2 | 14 mm |
ØD3 | 6.8 mm |