Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LNGF polyamide geprofileerd lichte serie LNGF-420/20-PA

  • ERIKS:11356624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,48/ stukexcl. btw

€ 1,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNGF
Geschikt voor buisdiameter
20 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
20 mm
Groep
4
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
20 mm
ØD2
20 mm
ØD3
6.8 mm