Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LNGF polyamide geprofileerd lichte serie LNGF-312.7/12.7-PA

  • ERIKS:11356609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNGF
Geschikt voor buisdiameter
12.7 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
12.7 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/2" in
Groep
3
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
54 mm
L2
30 mm
ØD1
12.7 mm
ØD2
12.7 mm
ØD3
6.8 mm