Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LNGF polyamide geprofileerd lichte serie LNGF-210/10-PA

  • ERIKS:947806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,65/ stukexcl. btw

€ 0,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNGF
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
10 mm
Groep
2
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
41 mm
L2
22 mm
ØD1
10 mm
ØD2
10 mm
ØD3
6.8 mm