€ 0,65/ stukexcl. btw
€ 0,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LNGF |
Geschikt voor buisdiameter | 8 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 8 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 5/16" in |
Groep | 2 |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
B | 14.5 mm |
H | 18.5 mm |
L1 | 41 mm |
L2 | 22 mm |
ØD1 | 8 mm |
ØD2 | 8 mm |
ØD3 | 6.8 mm |