Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LNGF polyamide geprofileerd lichte serie LNGF-106/06-PA

  • ERIKS:824275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,50/ stukexcl. btw

€ 0,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNGF
Geschikt voor buisdiameter
6 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
6 mm
Groep
1
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
13.5 mm
L1
32 mm
L2
18 mm
ØD1
6 mm
ØD2
6 mm
ØD3
6.8 mm