Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LN polypropyleen geprofileerd lichte serie LN-422-PP

  • ERIKS:866415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LN
Geschikt voor buisdiameter
22 mm
Geschikt voor buisdiameter
7/8" in
Groep
4
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
40 mm
L2
19 mm
L3
7 mm
ØD1
22 mm
ØD2
6.8 mm